曜日別特売
MR-089-072-6 エコスノコ144 テラモト 88123384

エコスノコ144

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード88123384品番MR-089-072-6
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

細かいピットで切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきりと美しく仕上がります。
素足に優しく丈夫でへたりにくい構造です。
カットがしやすいので、多用途に使用できます。

用途ジョイントスノコ、シャワー室、ロッカールーム、トイレなどに材質ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約16質量(g)約79幅×長さ(mm)150×150トラスコ品番435-2378
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37154722
2022-08-01
用途: 車庫 壁際の水平部分の水はね防止に
その他業種

ウレタンハンマーで叩けば簡単、きれいにジョイントできます。指だけの力ではジョイント難しいですね。水捌けも良いです、なかなか良い感じです。

対象商品 : 88123375
2018-05-08
用途: 実験室の靴の履き替えエリア
学校法人東京理科大学

構成を自由にアレンジで黄色を組み合わせて模様なども作ることが出来る点は非常に良い。はめあわせが若干堅い。丈夫という意味では良いが、組み立てが大変。

対象商品 : 88123393
2020-07-09
用途: 備品の直置き防止用
製造業

ジョイントできません。どんなに力を入れてもはまりません。他の職員も試しましたがだめでした。一応使えなくはないのですが・・・つなぎ目が盛り上がってしまうので、あまり見栄えもよくないかなと。申し訳ありませんが、★2です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする