曜日別特売
MR-157-020-6 リサイクル長マット コインブラック 915mm×20m テラモト 88123777

リサイクル長マット コインブラック 915mm×20m

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード88123777品番MR-157-020-6
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。

用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)トラスコ品番790-0678幅(mm)915厚さ(mm)約1.2質量(kg)32ブラック長さ(m)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88123777
2017-09-18
用途: ビル入り口に雨天時の時、マット代わりに、滑り止めとして使用。
株式会社 ミタケ

薄手て軽い為、雨天時にすぐに対応でき、使い易い、又滑り止めの効果があります。長さの割にコストも安く、交換もしやすい。経年化で若干の匂いが出るのが難点ですが、それが交換時期と考えています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする