曜日別特売
MR-141-156-6 ビニール長マット ピラミッド  91cm×20m テラモト 88123865

MR-141-156-6 ビニール長マット ピラミッド  91cm×20m テラモト 88123865
MR-141-156-6 ビニール長マット ピラミッド  91cm×20m テラモト 88123865

ビニール長マット ピラミッド 91cm×20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード88123865品番MR-141-156-6
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

防音・ノンスリップ効果に優れています。

用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質ポリ塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.7長さ(m)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする