テラモト
筋入ゴム 5mm厚 1.2m×20m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
緑
緑
灰
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88123996
品番
MR-142-220-1
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途
ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質
合成ゴム
色
緑
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
5.0
長さ(m)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770