MR-152-020-7 平ゴムマット 天然 2mm厚 黒 1m×20m テラモト 88124373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ゴムマット 天然 2mm厚 黒 1m×20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード88124373品番MR-152-020-7
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。

用途
クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2.0長さ(m)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする