※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
平ゴムマット 天然 3mm厚 黒 1m×20m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
88124382
品番
MR-152-120-7
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途
クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3.0
長さ(m)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770