曜日別特売
MR-044-740-1 パワーペアロン  600×900 テラモト 88124461

 

MR-044-740-1 パワーペアロン  600×900 テラモト 88124461
MR-044-740-1 パワーペアロン  600×900 テラモト 88124461
MR-044-740-1 パワーペアロン  600×900 テラモト 88124461

パワーペアロン 600×900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード88124461品番MR-044-740-1
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

優れた除塵性能に強靱なパイルとクッション性。不快な静電気の発生を充分に抑えます。お手入カンタン。

用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニールグリーン厚さ(mm)7寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする