※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
ハイペアロン 360×600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ワインレッド
オリーブグリーン
シグナルレッド
コバルトブルー
チョコブラウン
モスグレー
ワインレッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88124714
品番
MR-038-010-6
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。
用途
屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
色
ワインレッド
厚さ(mm)
9.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×600
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770