曜日別特売
MR-038-020-6 ハイペアロン 450×750 テラモト 88124775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-038-020-6 ハイペアロン 450×750 テラモト 88124775
MR-038-020-6 ハイペアロン 450×750 テラモト 88124775

ハイペアロン 450×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ワインレッド
内容量1枚注文コード88124775品番MR-038-020-6
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。

用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニールワインレッド厚さ(mm)9.5寸法(幅W×奥行D)(mm)450×750
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする