曜日別特売
MR-026-048-5 雨天用マット エコレインマット(NBR) グレー 900×1800 テラモト 88125922

MR-026-048-5 雨天用マット エコレインマット(NBR) グレー 900×1800 テラモト 88125922
MR-026-048-5 雨天用マット エコレインマット(NBR) グレー 900×1800 テラモト 88125922
MR-026-048-5 雨天用マット エコレインマット(NBR) グレー 900×1800 テラモト 88125922

雨天用マット エコレインマット(NBR) グレー 900×1800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88125922品番MR-026-048-5
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

NBR製ベースを使用した環境配慮タイプ。「繊維部分」は再生PET使用。色落ち・色褪せしにくい。吸水・除塵マット。

用途屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:NBR厚さ(mm)7.5グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする