曜日別特売
MR-178-020-0 ユキドロオトシ サイドブラシ1段タイプ AEV-105-001 テラモト 88126674

 

MR-178-020-0 ユキドロオトシ サイドブラシ1段タイプ AEV-105-001 テラモト 88126674
MR-178-020-0 ユキドロオトシ サイドブラシ1段タイプ AEV-105-001 テラモト 88126674

ユキドロオトシ サイドブラシ1段タイプ AEV-105-001

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード88126674品番MR-178-020-0
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。

用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装)質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×378×880
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88126674
2022-05-03
用途: 作業靴の清掃
製造業

専用のラックがないと、靴底のゴミの清掃が大変です。
購入時はセット購入がお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする