曜日別特売
MR-103-235-7 花柄ヨクトールマット 若草 600×874 テラモト 88126771

花柄ヨクトールマット 若草 600×874

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード88126771品番MR-103-235-7
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

太い葉で靴底の泥や粗土砂、雪をきれいに落とします。
マット上に土砂が残らず除塵効果を損ないません。

用途屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに材質特殊ポリエチレン厚さ(mm)約34質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D)(mm)600×874
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする