曜日別特売
MR-050-040-4 テラロイヤルマット 600×900 テラモト 88127067

MR-050-040-4 テラロイヤルマット 600×900 テラモト 88127067
MR-050-040-4 テラロイヤルマット 600×900 テラモト 88127067

テラロイヤルマット 600×900

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード88127067品番MR-050-040-4
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マット。除塵効果が長持ちします。

用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)厚さ(mm)約18寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88127076
2020-03-06
用途: 靴底の汚れ落とし
建設業・工事業

倉庫入口で使用したくて購入しました。ブラシ部分は長めでしっかりしていて、靴底の溝に入った泥もよく落ちるようです。マットを持ち上げると、下に泥が結構落ちているので、購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする