曜日別特売
MR-139-246-5 ケミタングル ソフト 900×1500 テラモト 88127636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケミタングル ソフト 900×1500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード88127636品番MR-139-246-5
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

細いコイルで細かい砂やホコリまで落とします。汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。

用途コイルマット、屋外マット、土砂落としマット、玄関前やエントランス前などに材質塩化ビニール厚さ(mm)約9質量(kg)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする