SU-661-100-2 ウォールジョイントパーテーション テラモト 88128582

 

SU-661-100-2 ウォールジョイントパーテーション テラモト 88128582
SU-661-100-2 ウォールジョイントパーテーション テラモト 88128582
SU-661-100-2 ウォールジョイントパーテーション テラモト 88128582

ウォールジョイントパーテーション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト色
内容量1個注文コード88128582品番SU-661-100-2
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。

ベルト長さ(m)1.7ベルト色材質ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 内装工事の薬局の通行制限用
長尾建築工房株式会社建設業・工事業

下地がないことを前提にプラグとビスが同梱されていますが、逆に木下地がある場合はビスが長すぎて不適当です。プラグ(様々なケースにあったもの)は現場で簡単に用意できますので、あくまでも下地(木)があることが前提のビスを同梱してもらった方が手間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする