テラモト
ウォールジョイントパーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ベルト色
黒
赤
青
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88128607
品番
SU-661-100-7
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)
1.7
ベルト色
黒
材質
ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。