テラモト
シューズロッカー 扉付・鍵なしタイプ SC-12PC(12足用・中棚付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
88129212
品番
OT-497-212-0
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
中棚付のシューズロッカー。
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1050×380×880
材質
スチール、扉:PC樹脂(透明スモーク入)
質量(kg)
31
色
ナチュラルグレー(扉:透明スモーク)
材質(本体)
スチール
タイプ
12人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×380×880
材質(扉)
PC樹脂(透明スモーク入)
鍵
なし
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770