テラモト
おむつペール 45L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
88129404
品番
DS-240-445-0
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
臭い漏れしにくく、中の汚物も見えにくい内蓋付のおむつ用屑入。
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約2.2
容量(L)
約42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×425×686
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770