曜日別特売
DS-238-530-0 ペダルボックス テラモト 88129465

ペダルボックス

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)30
内容量1個注文コード88129465品番DS-238-530-0
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

衛生的なペダル式です。
さびにも強いステンレス素材を使用しています。
軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。

用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品容量(L)30トラスコ品番361-7823材質本体:ステンレスヘアーライン仕上、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)形状丸型質量(kg)3.2シルバー高さ(mm)665奥行(mm)370(ペダル込み)外径(Φmm)305サイズ(mm)中容器サイズ約Φ290×H605使用場所トイレグリーン購入法適合フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138726
2020-05-13
用途: ゴミ捨て時
サービス業

ペダルを勢いよく踏んでもひっくり返らず、安定している

対象商品 : 37140397
2015-11-30
用途: 検便回収ボックス
製造業

品質が良いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする