SS-266-420-5 プロタワーL 灰皿 テラモト 88131084

プロタワーL 灰皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード88131084品番SS-266-420-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

黒を基調とした円柱タイプの灰皿です。

用途灰皿材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、蓋:ステンレス/ヘアーライン仕上、受皿:アルミ質量(kg)約3.6容量(L)約3.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×700
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする