テラモト
吸殻入れⅡ(現場用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
88131206
品番
SS-258-400-0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大容量で使いやすい現場用灰皿。
吸殻以外のゴミは捨てられない専用蓋付です。
材質
本体:カラー鋼板に印刷、脚:スチールパイプにクロメートメッキ
トラスコ品番
368-5683
質量(kg)
約1.6
容量(L)
約6.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×315×620
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770