HP-516-220-3 ハウスポール アフロクリーン M テラモト 88131784

ハウスポール アフロクリーン M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88131784品番HP-516-220-3
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。

材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン幅W(mm)約370繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88131802
2022-08-23
用途: ほこり払い
運輸・通信業

軽くて使いやすい。延長の棒を使えば高い所も届くし蜘蛛の巣も取れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする