SK2000iWP-A5 (使用地域:5地域) 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 88133062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台ひょう量(g)2000最小表示2000g注文コード88133062品番SK2000iWP-A5 (使用地域:5地域)
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

取引証明用。
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。
洗えて安心・衛生的・長持ち!
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。
オートパワーオフの省エネ設計。
取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)

用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。ひょう量(g)2000防塵防水性能IP65付属品取扱説明書仕様最小測定量:40gトラスコ品番454-8949材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)質量(kg)約2.9電源単1乾電池x6本(別売)またはACアダプタ(別売)最小表示2000g計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)使用地区5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)表示書き換え間隔約10回/秒適合地域5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応最大風袋量2000g
注意
※WEB注文限定
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

IP68 防塵・防水デジタルはかり SL-WP / SK-iWP(検定付き)シリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88132974
2023-10-10
用途: 工場内の計量作業用
製造業

検定付きの秤が欲しかったので、ちょうどキャンペーンをしていたので購入しました。検定の実施期間が知りたくてモノタロウさんに連絡をしておりましたが、結果を待たずに購入してしまいました。ご担当の方、ごめんなさい。到着して商品を確認したところ2023年製造の機器で、検定は今年のものだったので安心しました。モノタロウさん、本当にいろいろと有難うございました。

対象商品 : 36100775
2023-10-30
用途: 青果物計量
福山青果株式会社卸売・小売業

防塵・防水に適合しているということで購入しました。屋根はありますが吹きさらしの青果市場では今後重宝すると思います。今のところ測りやすく、見やすいと好評です。

対象商品 : 36100766
2015-12-07
用途: 出荷作業

海水をじゃばじゃばかけても平気なのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする