JJ12-1 インサートノズルJJ型 ナベヤ 88134426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JJ12-1 インサートノズルJJ型 ナベヤ 88134426
JJ12-1 インサートノズルJJ型 ナベヤ 88134426

インサートノズルJJ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード88134426品番JJ12-1
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法A(mm)12寸法B(mm)9.1寸法C(mm)2.5寸法D(mm)4.1寸法E(mm)7.9質量(g)3.5取付穴径(Φmm)12(H9)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする