- クリニカ アドバンテージ 薬用ハミガキ 各種 LION(ライオン) 88136501

クリニカ アドバンテージ 薬用ハミガキ 各種

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(130g)
香味ソフトミント
内容量1個(130g)注文コード88136501品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。

香味ソフトミント種別タテ型シリーズクリニカ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×161×38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88136501-58077748-- クリニカ アドバンテージ 薬用ハミガキ 各種 LION(ライオン) 58077748クリニカ アドバンテージ 薬用ハミガキ 各種LION(ライオン)1個(130g)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: はみかきとして

クリニカをずっと使っているので、個人的にはいいと思います。あくまで個人の感想ですが・・・

対象商品 : 58077748
2021-11-15
用途: 自家用
その他業種

とても良い品物で歯磨きが楽しくなります
高齢のため歯磨きが心配いりません。

対象商品 : 58077732
2020-11-20
用途: 普段使い
その他業種

ハミガキに対して特にこだわりは無いのですが、ライオンブランドで以前に使用したことがあるので購入しました。

対象商品 : 58077748
2020-03-08
用途: 歯磨き
有限会社 サロンド トミーサービス業

いつも使っている品物ですので自分にあっているのです。

対象商品 : 58077714
2019-01-10
用途: 口内消毒
不動産業

初めてこの商品を使用しましたが、粉っぽいと思いました。

対象商品 : 58077714
2018-01-22
用途: はみがき
サービス業

歯を磨いた後に爽快感があり、満足している。虫歯予防効果があることのためか、虫歯にもならず、口の健康を保てることがうれしい。

対象商品 : 11721027
2016-11-22
用途: 歯磨きに使います
教育・研究機関

今まで普通のクリニカを使ってましたが、新しいものにしてみました。これからはこちらの物のしてみようと思います。

対象商品 : 11721027
2016-01-30
用途: 歯磨き
農・林・水産業

いつも使っているものなので、大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする