曜日別特売
- チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 88139834

チャーミー 泡のチカラ 手肌プレミアム 食器用洗剤 CHARMY

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(740mL)
タイプ液体
内容量1本(740mL)注文コード88139834品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い洗浄力と手肌へのやさしさを兼ね備え、食器洗い後の手肌感触でやさしさを実感できるプレミアム洗剤。

商品タイプ詰め替え用大型サイズタイプ液体シリーズCHARMY泡のチカラ内容量(mL)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×242×68液性中性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26578213
2021-02-01
用途: 職場の食器洗い
医療・福祉・介護関連業

手指消毒で手あれが気になるようになったので購入してみましたが、泡の持ちもよく手に負担がないので職場の方々にも好評です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする