水本機械製作所
パイプターンバックル(ストレート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
W-1/4
W-3/16
W-1/4
W-5/16
W-3/8
W-1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145644
品番
TBP-6S
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
W-1/4
質量(g)
72
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
211
寸法A(mm)
45
材質
SUS304
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
100
寸法L2(mm)
280
寸法W(mm)
13
寸法J(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96
使用荷重(N)
1960