曜日別特売
TBP-8S パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 88145653

TBP-8S パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 88145653
TBP-8S パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 88145653

パイプターンバックル(ストレート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじ径W-5/16
内容量1個注文コード88145653品番TBP-8S
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ径W-5/16質量(g)139寸法L(mm)129寸法L1(mm)250寸法A(mm)60材質SUS304寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法L2(mm)340寸法W(mm)14寸法J(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.94使用荷重(N)2940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする