曜日別特売
No.7836 木彫刻替刃(Wー400、H-033用) サンフレックス 88151533

木彫刻替刃(Wー400、H-033用)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅(mm)14
形状浅丸型
内容量1本注文コード88151533品番No.7836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。

用途木工加工、彫刻に使用します。材質仕様平軸適合機種No.W-400型、No.H-033型形状浅丸型幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88151533
2019-07-27
用途: サンフレックスの木彫りに使用している

彫り具合、切れ等全てが良い、ただ他のメーカーの器具には使用出来ないのが難点

対象商品 : 88151576
2017-04-17
用途: 木の彫刻

商品に問題はなく良く切れます ただ発送が遅い 注文したのを忘れるくらいでないと待てない

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする