曜日別特売
free-blc-43 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163024

free-blc-43 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163024
free-blc-43 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163024
free-blc-43 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163024
free-blc-43 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163024
free-blc-43 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163024
free-blc-43 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163024

液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合サイズ4.3インチ
対応インチサイズ4.3
内容量1枚注文コード88163024品番free-blc-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。
反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。
ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)
クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
厚さ(mm)0.3取付シリコン吸着硬度3-4H寸法(幅W×奥行D)(mm)95×53適合サイズ4.3インチ対応インチサイズ4.3反射防止対応:ノングレアブルーライトカット対応
注意
※汎用タイプのフィルムになります。剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、必要に応じてハサミやカッターなどでカットして御利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面上を綺麗にしてから貼り付けてください。※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする