曜日別特売
free-mat-27 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163968

free-mat-27 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163968
free-mat-27 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163968
free-mat-27 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163968
free-mat-27 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163968
free-mat-27 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163968
free-mat-27 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163968
free-mat-27 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163968
free-mat-27 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88163968

液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ27インチ
27インチ
11.6インチ
12.1(16:10)インチ
12.1(16:9)インチ
12.5インチ
13.3インチ
14インチ
15.6インチ
16インチ
17.3インチ
18.5インチ
19(16:10)インチ
19.5インチ
20インチ
21.5インチ
22インチ
23.6インチ
23.8インチ
23インチ
24.1インチ
24インチ
25インチ
32インチ
4.3インチ
4.5インチ
4.7インチ
4インチ
5.2インチ
5.5インチ
5インチ
7インチ
8インチ
9.7インチ
内容量1枚注文コード88163968品番free-mat-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

反射防止タイプ保護フィルム
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)597×336適合サイズ27インチ取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
注意
※汎用タイプのフィルムになります。剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、必要に応じてハサミやカッターなどでカットして御利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面上を綺麗にしてから貼り付けてください。※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88163636
2022-11-29
用途: 会社のPC用
卸売・小売業

ほとんど一日中PCを使います。
今までは、画面に蛍光灯が反射して見えにくい上に目が疲れてしまうのでこのフィルムを買いました。
どれだけの効果があるか心配してましたが、貼った直後からギラギラのストレスから解放されたので買ってよかったです!
貼る作業は、所々気泡が入ってしまったのですが、ゴミが付いてなければだんだん抜けてます。(残ってても電源が入れば目立たないので気にしてません)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする