曜日別特売
free-mat-43a 液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88164047

free-mat-43a 液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88164047
free-mat-43a 液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88164047
free-mat-43a 液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88164047
free-mat-43a 液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88164047
free-mat-43a 液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88164047
free-mat-43a 液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88164047
free-mat-43a 液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88164047
free-mat-43a 液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット 88164047

液晶保護 フィルム 43インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード88164047品番free-mat-43a
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

反射防止タイプ保護フィルム
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
取付シリコン吸着硬度3H寸法(幅W×奥行D)(mm)941×529適合サイズ43インチ対応インチサイズ43反射防止対応
注意
※汎用タイプのフィルムになります。剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、必要に応じてハサミやカッターなどでカットして御利用下さい。
※本商品のフィルムの貼り付けは作業者の熟練度・技量によりますが、複数人での作業を推奨しています。初心者の単独での貼りつけ作業は失敗したり、ご満足できない仕上がりになる場合がございます。※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面上を綺麗にしてから貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする