※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋 メッシュカーゴ 電気
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
金網ピッチ(mm)
25×50mm
30×30mm
100×50mm
25×50mm
50×50mm
線径(Φmm)
4.8
3
6.4
4.8
質量(kg)
21
16
43
53
21
48
62
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88165104
品番
TTMW-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,168
販売価格(税別)
¥
32,880
バスケットに入れる
荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
用途
現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。
容量(kg)
500
奥行(mm)
500
高さ(mm)
540
幅(mm)
800
金網ピッチ(mm)
25×50mm
線径(Φmm)
4.8
質量(kg)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。