mat-14n-t11-K0001338946 パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 88165517

mat-14n-t11-K0001338946 パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 88165517
mat-14n-t11-K0001338946 パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 88165517
mat-14n-t11-K0001338946 パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 88165517
mat-14n-t11-K0001338946 パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 88165517
mat-14n-t11-K0001338946 パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 88165517
mat-14n-t11-K0001338946 パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 88165517
mat-14n-t11-K0001338946 パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 88165517
mat-14n-t11-K0001338946 パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット 88165517

パソコンケース PCバッグ ネイビー dynabook K50 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード88165517品番mat-14n-t11-K0001338946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。
伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1ネイビー質量(g)(バッグ)約70適合サイズ(フィルム)10.1インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×220×18寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約290×200特性耐衝撃
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする