コードの巻き付けはとても楽でいいと思います。
が、コスト的なものなのか重量的なものなのか、非常に耐久性が悪いです。
まず、他のレビューでもありますが叩き出し部がプラです。そして刈払機との取付部分が金属製なのですが、合金のような粘りのない脆い素材で出来ています。土の地面で叩き出しても上手くでコードが出ないことがあるので、石やコンクリで叩くのですが、取付部分の金属が折れてしまいました。
シーズン中は出動回数が多い機械なので、耐久性を考えるとこの商品は選べないな。と思いました。
過去に手出し、凄楽と同じように底を叩けば出るタイプを使った事がありますが帯に短し・・
コートが出すぎたり出なかったりと使っていませんでしたが必要に迫られ購入しました
確かに叩けば出るしコードも入れやすい
ただ作業をしていると片方しかコードが出てなくて何度かやり直しても同じでした
入れ方が悪いのかと思いシリコンスプレーをコードにかけたりとしましたが同じでした
もう一度解体しやり直してみたいと思います
物自体はいい商品だと思います
京セラ製の電気式仮払機で使用しました。
回転数など少々不安でしたが、とても切れ味が良く、雑草に悩まされていたのが嘘のようになくなりました。もっと早く購入していれば良かったと後悔したぐらいです。
きれいに草刈りができ持つと早く購入しとければと感じました。ブロックなど硬い隅などに重宝しそうです。
色々な製品を試しましたが、1番気に入っています。とにかくコードの交換?補充が楽です