曜日別特売
50SG ダイオラン50 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88170424

50SG ダイオラン50 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88170424
50SG ダイオラン50 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88170424

ダイオラン50

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)1
遮光率(%)45
シルバーグレイ
内容量1枚注文コード88170424品番50SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。

用途市松模様の遮光ネットでランの栽培・観葉植物の栽培に向いています。幅(m)2長さ(m)1シルバーグレイ材質ポリエチレン遮光率(%)45トラスコ品番819-4916寸法(m)2×1
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88170433
2021-06-27
用途: 高山植物の屋外での管理時
その他業種

少し派手かと思って抵抗がありましたが、設置してみると、景観に溶け込み違和感がありません。また、ネットが少し硬めなので、きれいに設置しやすいです。

対象商品 : 88170433
2020-04-02
用途: 育てている植物の遮光に。
サービス業

市松模様の遮光ネットが近所で売っていなかったので助かりました。日陰を作るのに何種類か必要なのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 88170397
2018-07-29
用途: 洋ランの半日陰環境を作るため
製造業

ネットの縁に留め金具をつけて、ネットを張りやすくして欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 88170442
2016-05-23
用途: 洋ラン栽培に最適です
その他業種

以前から洋ラン栽培の夏季時期の採光調整として使用していました、今回買い替えとして購入しましたが
以前の使用品より「作りが良くなったようです」大変満足しています。

対象商品 : 88170451
2015-11-19
用途: 温室の遮光
建設業・工事業

古い遮光ネットが痛んだので交換用に購入 見栄えもいいので 満足です 耐用期間がドレくらいあるのか使ってみないとなんとも 長く持って欲しいところ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする