曜日別特売
9010 ダイオサンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171596

ダイオサンシャイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
幅(m)2
内容量1巻注文コード88171596品番9010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。

用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。幅(m)2長さ(m)100透明材質ポリエチレン目合い(mm)2×2透光率(%)約92種別カラミ織寸法(m)2×100開口率(%)73防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき13,000/税込14,300
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする