- 家庭菜園用ビニール イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172646

 

- 家庭菜園用ビニール イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172646
- 家庭菜園用ビニール イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172646
- 家庭菜園用ビニール イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172646

家庭菜園用ビニール

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(m)1.35
長さ(m)10
内容量1枚注文コード88172646品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。

用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム幅(m)1.35長さ(m)10透明材質塩化ビニール厚さ(mm)0.1使用目的保温、育苗、透明ビニールフィルム
注意
※燃えやすいので火のそばでご利用にならないでください。
※ご利用中は内部を良く観察してください。必要に応じ換気や灌水が必要な場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88172664
2023-01-05
用途: ビニール温室
三樹建設業・工事業

今使用しているビニール温室に破れが出てきたため
こちらのビニールでふさぎました。
割と厚手で良かったです。

対象商品 : 88172637
2023-01-15
用途: 窓の断熱
農・林・水産業

0.1mmのビニルシートは扱いやすく、ビニルにありがちな引っ付きも粉で抑制されてますので扱いやすい 難は農業用ビニルって印刷 これしないで欲しい

対象商品 : 88172664
2021-06-29
用途: 雨対策用に
その他業種

なかなかホームセンターでは無くて、モノタローさんで見つけ手ごろな幅長さで重宝します。

対象商品 : 88172655
2019-05-05
用途: トマトの雨よけ
農・林・水産業

思つていたより丈夫でトマトの雨よけ対策もこれでバッチリ!
裂果の心配もなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88172655
2018-10-12
用途: 室内の保温。
農・林・水産業

塩ビですからポリに比べて保温性が良かろうと、カーテンのように張って窓の断熱に使っています。これから寒くなって真価を発揮してくれるはず。最初は薬品くさかったけど、数日で臭いは消えました。

対象商品 : 88172637
2017-03-17
用途: 育苗用
農・林・水産業

育苗用の簡易温室に使用。必要にして十分な使い心地で十分役に立っている。

対象商品 : 88172637
2018-12-21
用途: 観賞魚水槽の保温

機能は良いのだけど、表面に「家庭菜園用ビニール」と等間隔で印刷してあるとは思わず、ここのみ失敗…
考えてた用途に使うのはやめて、印刷どおり家庭菜園で使うことに

2が参考にしています
対象商品 : 88172655
2018-06-24
用途: トンネルに
その他業種

今季利用しましたが、破れもなく、また来季も使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする