ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
ワイヤーにリングを取り付けやすく、開閉もスムーズです。
保持がしっかりしており、強風でもネットが外れることがなく満足しています。
発注後すぐに届き、大変助かりました。手頃の価格で使い易く重宝しました。
ぶどう棚の側面は防風ネットを、天井に防鳥ネットを張ったが、輪っかに防鳥ネットが絡んだ事が多かったが容易に絡みを直すことができました。
日よけシートを吊るのに使用。挟んで留めるのに手ではきついので、ペンチを使用しました。簡単に挟めます。
硬くて女性が素手でパチンと溜めるのは難しい。プライヤでパチンとネットにとめ、エクセル線にぶら下げた。ネット張りが楽になりそう。
取り付けが簡単尚強靭。トマトのハウスにも使えるかも、いや使えるな
今までも防風ネットの固定に使用していました。ネットにクリップを取付けた後で、支持線に固定できるので作業性が良いと感じます。