曜日別特売
Φ25×3m クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー 88174825

Φ25×3m クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー 88174825
Φ25×3m クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー 88174825

クリスタルホース静電W型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)25
長さ(m)3
外径(Φmm)31.8
内容量1本注文コード88174825品番Φ25×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。

用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。内径(Φmm)25外径(Φmm)31.8長さ(m)3材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明質量(g)270/mピッチ(mm)7.6使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.3使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)許容曲げ半径(mm)70以上呼び径(Φmm)25特性耐静電/バキューム/透明性/圧送減圧変形温度(℃)60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88175035
2017-08-07
用途: 経年劣化による交換
株式会社エースサービスサービス業

交換したい長さで、無駄なく使えるのが一番いいです。

対象商品 : 23550528
2017-06-10
用途: 集塵ダクトとして使用
昭和電子株式会社

思っていたよりも硬かったので、取り回しが出来ず他のダクトを買い直しました。
使用上の参考となる曲げRの情報が有ると良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする