付属品電源連続端子仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、2線式・3線式信号回路に対応質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品使用電圧(V)DC5.5(最大連続)JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応最大負荷電流(mA)350定格電流(mA)350周波数(MHz)伝送DC~100(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)45、(対地間)400以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下伝送帯域(MHz)DC~100(周波数)残留電圧(V)22直列抵抗/線(Ω)3最大連続使用電圧(V)DC5.5