OLA-1000POE 雷プロテクタLAN用 音羽電機工業 88176164

雷プロテクタLAN用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88176164品番OLA-1000POE
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。
シールドケーブルに対応。
DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。

仕様接地線/2mm2以上のIV線適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、Bトラスコ品番449-0118形状モジュラー/RJ-45(8芯)使用温度(℃)-20~+70使用電圧(V)DC60(最大連続)適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル最大負荷電流(mA)1000電圧防護レベル(V)500以下耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88176164
2018-12-11
用途: 機器点検作業時の定期更新対象部品として、取り替えています。
創栄電設株式会社建設業・工事業

実際に雷被害に遭わないと機器の性能は確認取れないため判断は難しいです。避雷により本体に影響がないよう破断することが目的のため、正常に動作していることは、雷被害がなかったか,軽微な被害で済んだことになります。

対象商品 : 88176164
2018-03-24
用途: 屋外のWEBカメラの屋内へのLANケーブルの処理
製造業

急遽必要になり間に合って良かった。
落雷対策品は量販店と一般に無いので、2日で入手出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする