音羽電機工業
装置用SPD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
相数
単相
単相
三相
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88176216
品番
LT-C12G801W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途
配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)
250
使用電圧(V)
275
相数
単相
寿命
(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
1500
線心数
2線
放電開始電圧(V)
800±20%