LT-C32G801W 装置用SPD 音羽電機工業 88176225

装置用SPD

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相数三相
内容量1個注文コード88176225品番LT-C32G801W
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。

用途
配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)250使用電圧(V)275相数三相寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500線心数3線放電開始電圧(V)800±20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88176225
2021-09-09
用途: 機器電源保護
製造業

組込後電源に関係するトラブルが少なくなっていると感じる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
1が参考にしています
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする