曜日別特売

エプロン 飲食店 カフェ 作業用 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード88176891品番AN-1843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

親しみやすく落ち着いた色合いが魅力の、胸当てエプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
全6色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストランなど、接客サービスの現場にぴったりです。

用途厨房・接客向けユニフォームネイビーサイズF仕様共布紐通し式、ポケット仕切りステッチあり混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色身幅(cm)65生地交織ツイルひも長(cm)123前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
注意
※油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする