曜日別特売
78219 レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット シンワ測定 88177004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

78219 レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット シンワ測定 88177004
78219 レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット シンワ測定 88177004
78219 レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット シンワ測定 88177004
78219 レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット シンワ測定 88177004

レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード88177004品番78219
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。
三脚上で簡単に水平出しができます。
急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比)
バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。

指示精度
縦ライン 7.5mで±1mm
横全周 7.5mで±1.5mm
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、レーザーメガネ、単3アルカリ乾電池×4本セット内容受光器レーザーレシーバーⅡ(ホルダー付)、三脚ハンドル式エレベーターA計量タイプ質量(g)1260(電池含)電源単3アルカリ乾電池×4本精度縦ライン/±1mm(7.5m)、横全周ライン/±1.5mm(7.5m)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×190(ボディ部:Φ110)光源可視半導体レーザー自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動連続使用可能時間約6.5時間(全ライン照射時)到達距離(m)最大約35(受光器使用時)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]、約2[7.5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時/スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(0.5秒間隔)、傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)出力(mW)1以下(JISクラス2)レーザー波長(nm)635(下部スポット650)ライン出射角(°)縦/約130、横/約105回転微調整範囲(°)約5(5mで約500mm)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする