曜日別特売
77507 レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定 88177013

 

77507 レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定 88177013
77507 レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定 88177013

レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード88177013品番77507
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。
三脚上で簡単に水平出しができます。
急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比)
バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。

本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×190(ボディ部:Φ94)質量(g)1190(電池含)電源単3アルカリ乾電池×4本精度横全周ライン/±1.5(7.5m)自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動連続使用可能時間約13時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]、約2[7.5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時/スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(0.5秒間隔)、傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)回転微調整範囲(°)約5(5mで約500mm)レーザー波長(nm)635(下部スポット650)付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、レーザーメガネ、単3アルカリ乾電池×4本光源可視半導体レーザー出力(mW)1以下(JISクラス2)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする