00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 88180057

RSJリフレクスポーツジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着
レッド
サイズS
内容量1着注文コード88180057品番00061-RSJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

多彩な機能を搭載したアクティブモデル

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100メッシュ着丈(cm)63裄丈(cm)79身幅(cm)53レッドサイズS仕様背裏メッシュ、反射素材、高透湿撥水種別スポーツジャケット材質表地:ポリエステル100% 高密度タフタ、背裏:ポリエステル100%メッシュ生地高密度タフタ色番010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする