曜日別特売
00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 88180181

RSJリフレクスポーツジャケット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1着
オレンジ
サイズXL
内容量1着注文コード88180181品番00061-RSJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

多彩な機能を搭載したアクティブモデル

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100メッシュ着丈(cm)73裄丈(cm)91身幅(cm)65オレンジサイズXL仕様背裏メッシュ、反射素材、高透湿撥水種別スポーツジャケット材質表地:ポリエステル100% 高密度タフタ、背裏:ポリエステル100%メッシュ生地高密度タフタ色番015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする