曜日別特売
SFT276 テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業 88181484

SFT276 テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業 88181484
SFT276 テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業 88181484

テープ付ニュー・エフモール 木目色

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ケヤキ
寸法W(mm)22
内容量1袋(10個)注文コード88181484品番SFT276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)

適合
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
・VVF1.6×2C×2条
用途LANケーブルや電話線などの配線に。ケヤキ内寸(幅W×高さH)(mm)19.8×9.8材質PVC質量(g)110寸法L(mm)1000寸法H(mm)12寸法W(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応号数2号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 配線工事
サービス業

製品の色が単色で、見本写真のように木目が入っていなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする